浄水器 toto カートリッジのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
99件の「浄水器 toto カートリッジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TOTO シングルレバー混合栓」、「浄水器 部品」、「クリンスイ カートリッジuzc2000」などの商品も取り扱っております。
仕様 浄水器水栓(ビルトイン形)用 タイプ 13物質除去タイプ 交換目安 約12ヵ月(20L/日使用の場合) 関連資料 適合本体品番リスト
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

年間に必要な浄水カートリッジは3本。 約3600L(浄水カートリッジ1本当たり1200Lの浄水能力)の安心でおいしい水が使えます。 市販のペットボトルと比べ、断然お得です。
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




立置き横置きどちらの施工でもOK!
適合品番 KM5061NSC、KM361SC、KM323SAHC、KM323SFC、KM323SC、K335S、K335GS、K335GNS専用
1セット
32,980 税込36,278
5日以内出荷



適合場所 一般住宅台所用 使用地区 一般地・寒冷地共用 仕様 (使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水 取付穴径(Φmm) 37±2 使用環境温度(℃) -20~40(0以下は水を抜いた状態) 最高使用水温(℃) 85 RoHS指令(10物質対応) 対応 吐水口長さ(mm) 237 給水圧力(MPa) 最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時) 商品タイプ 台付
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

立置き横置きどちらの施工でもOK!
適合品番 KM5061NSC、KM361SC、KM323SAHC、KM323SFC、KM323SC、K335S、K335GS、K335GNS専用
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

交換用浄水カートリッジ(3個入)
交換目安 2ヵ月(20L/日の場合)、4ヵ月(10L/日の場合) 適合 浄水器内蔵水栓 TKGG38EV3(一般地用)/TKGG38EV3Z(寒冷地用)/TKS05308JV3(一般地用)/TKS05308ZV3(寒冷地用)
1セット(3個)
17,980 税込19,778
9日以内出荷


逆止弁つきボール止水栓、受皿、ブラケット付き
使用圧力(MPa) 0.1~0.6 使用温度(℃) 5~30
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エコシングル水栓
適合場所 キッチン 使用地区 一般地・寒冷地共通 タイプ 台付 規格 JIS規格 取付穴径(Φmm) 25±2 RoHS指令(10物質対応) 対応 吐水口長さ(mm) 230 商品タイプ 台付
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1個ほか
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浄水器と水栓がセットになっています。
仕様 逆止弁 付属品 水栓、浄水器(Z38450)、分岐継手(Z438KN)1個、フレキシブルホース600mm(V50EP-600)1本 JIS規格 日本工業規格品
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

交換用浄水カートリッジ(1個入)
交換目安 2ヵ月(20L/日の場合)、4ヵ月(10L/日の場合) 適合 浄水器内蔵水栓 TKGG38EV3(一般地用)/TKGG38EV3Z(寒冷地用)/TKS05308JV3(一般地用)/TKS05308ZV3(寒冷地用)
1個
6,498 税込7,148
9日以内出荷

キッツマイクロフィルター業務用浄水器
ろ過材料に抗菌活性炭を大量採用。毎日、お水を大量に必要とするおそば屋さんやラーメン屋さんなどにオススメ。
用途飲食店・厨房での浄水、工場などの赤水対策。 交換目安 1年 仕様 除去項目数:1 本体質量(kg) 1.9 常用使用圧力(MPa) 0.1~0.6MPa(0.35MPaを超える場合は減圧弁設置のこと) 流量(L/min) 10 ろ過材の種類 不織布、活性炭 対応カートリッジ LOASC-0
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

適合場所 キッチン 使用地区 一般地・寒冷地共通 仕様 ハンドシャワー:無、吐水切替:有、上げ吐水、吐水形態:シャワー・ソフト、逆止弁/VB:無 種類 シングルレバー 取付け方法 台付き 関連資料 分解図(TKS05313J) 吐水口長さ(mm) 237 湯水芯々(mm) 203
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)